LEDブラケット60形温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質チェリー調 注文コード41817196 品番LGB81462LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は材質28種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6 電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)46 入力電流(A)0.12 調光の可否不可 仕様上下面カバー付(非密閉) 材質チェリー調 幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 明るさ(Lm)276 出しろ(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする