Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形温白色
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41817248
品番
LGB81469BCE1
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.6
電圧(V)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.1
入力電流(A)
0.08
調光の可否
不可
仕様
壁面(上・下向き取付)専用
材質
ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し)
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×137
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
470
演色指数(Ra)
83