Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
チェリー調
注文コード
41817284
品番
LGB81482LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
材質
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
電圧(V)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
49.3
入力電流(A)
0.12
調光の可否
不可
仕様
入隅コーナー用/上下面カバー付(非密閉)
材質
チェリー調
幅(mm)
149
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
110
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
296
出しろ(mm)
149