Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形電球色
(1件のレビュー)
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6
仕様
上面カバー付(非密閉)
注文コード
41817449
品番
LGB81566LE1
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
電圧(V)
100
仕様
上面カバー付(非密閉)
材質
アクリルカバー(乳白)/ホワイト
質量(kg)
0.88
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×152×120
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.5
LED
交換不可
入力電流(A)
0.1
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
345
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可