LEDブラケット直管40形調色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41817485 品番 LGB81586LU1
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
消費電力(W)6200K:24.4/2700K:29.4 電圧(V)100 仕様位相制御式(2線式)/送り用端子台付 材質ホワイト 質量(kg)3.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1180×48×153 色温度(K)6200/2700 光源色昼白色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)6200K:70.2/2700K:53 LED交換不可 入力電流(A)0.5 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)6200K:1715/2700K:1560 演色指数(Ra)81/83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする