消費電力(W)6200K:12.2/2700K:14.7
電圧(V)100
仕様位相制御式(2線式)/送り用端子台付
材質ホワイト
質量(kg)1.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)590×48×153
色温度(K)6200/2700
光源色昼白色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)6200K:70/2700K:53
LED交換不可
入力電流(A)0.25
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)6200K:855/2700K:780
演色指数(Ra)81/83