LEDブラケット直管20形調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41817519 品番 LGB81589LU1
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
消費電力(W)6200K:12.2/2700K:14.7 電圧(V)100 仕様照射方向可動型/可動範囲80度/位相制御式(2線式)/送り用端子台付 材質カバー(ホワイト) 質量(kg)2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)705×100×95 色温度(K)6200/2700 光源色昼白色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)6200K:40.5/2700K:30.6 LED交換不可 入力電流(A)0.25 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)6200K:495/2700K:450 演色指数(Ra)81/83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする