Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形昼白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
495
注文コード
41817546
品番
LGB81604LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
明るさ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8
電圧(V)
100
材質
ガラスカバー(乳白つや消し)/ホワイト
質量(kg)
1.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.8
入力電流(A)
0.14
幅(mm)
98
高さ(mm)
98
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
95
明るさ(Lm)
495
出しろ(mm)
155
調光の可否
不可