Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット角型電球色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41817826
品番
LGB81702LE1
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.5
電圧(V)
100
材質
アクリルカバー(乳白つや消し)
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×135×90
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
419
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可