LEDブラケットかまぼこ型昼白色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41817835 品番 LGB81703LE1
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
消費電力(W)4.5 電圧(V)100 材質アクリルカバー(乳白つや消し) 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.2 LED交換不可 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)453 演色指数(Ra)83 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする