LGB81712LB1 LEDブラケット直管20形昼白色 Panasonic(パナソニック) 100V 41817878

LEDブラケット直管20形昼白色

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)17.2 明るさ(Lm)600 注文コード41817878 品番LGB81712LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は消費電力・光束・明るさなど13種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)17.2 電圧(V)100 仕様照射方向可動型/位相制御式(2線式) 材質カバー(ホワイト) 質量(kg)2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)705×100×95 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.8 LED交換不可 入力電流(A)0.18 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)600 演色指数(Ra)95 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41834714
2024-02-14
用途:
洗面所の補助光として利用している。

洗面所の補助光として利用している。

光量、演色ともに満足である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする