Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット直管20形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
27
注文コード
41817948
品番
LGB81739LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
27
電圧(V)
100
仕様
照射方向可動型/位相制御式(2線式)
材質
カバー(ホワイト)
質量(kg)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1000×100×95
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
26.6
LED
交換不可
入力電流(A)
0.28
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
720
演色指数(Ra)
95
調光の可否
可