LED多目的ブラケットライト

(1件のレビュー)
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41818054 品番 LGB85033LE1
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。

光源色電球色 仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用/両面化粧タイプ スイッチなし コンセントなし 質量(kg)0.7 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー(乳白) 電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×65×64 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)70.8 LED交換不可 入力電流(A)0.2 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)850 演色指数(Ra)83 調光の可否不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41818063
2023-04-29
用途:
玄関の足元灯
サービス業

小型で背面の空間が比較的多いので施工しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする