Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LED多目的ブラケットライト
(1件のレビュー)
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41818079
品番
LGB85043LE1
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
光源色
電球色
仕様
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用/両面化粧タイプ
スイッチ
なし
コンセント
なし
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
9.5
材質
プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×65×64
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.4
LED
交換不可
入力電流(A)
0.17
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
650
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可