Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット50形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41818124
品番
LGB87011Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.3
電圧(V)
100
材質
木製(ミディアムブラウン)
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×110×170
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.3
仕様
入隅コーナー用/LED電球専用商品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
264
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41818124
LGB87011Z
65166449
LGB87011F
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)