Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット50形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41818176
品番
LGB87023Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
電圧(V)
100
材質
クリーンアクリルカバー(乳白つや消し)/ホワイト
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×205×145
エネルギー消費効率(Lm/W)
84
仕様
LED電球専用商品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
412
演色指数(Ra)
84
調光の可否
不可