Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット50形電球色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41818203
品番
LGB87030Z
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,998
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.3
電圧(V)
100
材質
ガラスカバー(乳白つや消し)
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×321×129
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.6
仕様
カバーキャッチ付/密閉型/LED電球専用商品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
321
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可