Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形電球色
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
3.4
仕様
入隅コーナー用/LED電球専用商品
注文コード
41818298
品番
LGB87063K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,400
この商品は
消費電力・仕様
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.4
電圧(V)
100
仕様
入隅コーナー用/LED電球専用商品
材質
アクリルカバー(乳白)/ダークブラウン
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
164×126×138
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.9
入力電流(A)
0.06
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
299
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41818298
LGB87063K
65168050
LGB87063Z
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)