LEDブラケット60形電球色

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)3.4 仕様上下面開放型/LED電球専用商品 注文コード41818343 品番LGB87080K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,100
この商品は消費電力・仕様など81種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)3.4 電圧(V)100 仕様上下面開放型/LED電球専用商品 材質アクリルカバー(乳白) 質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×126×115 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.9 入力電流(A)0.06 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)299 演色指数(Ra)80 調光の可否不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41818343 LGB87080K 65168059 LGB87080Z LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 1台 8,398 税込9,238 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41817239
2023-02-24
用途:
家の玄関
その他業種

コンパクトで主張しすぎなくて飽きのこなそうなシンプルなデザインで、気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする