LEDブラケット60形電球色

(1件のレビュー)
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6 仕様熱線・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度・点灯保持時間調整機能付 注文コード41818386 品番LGBC81610LE1
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は消費電力・仕様など81種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6 電圧(V)100 仕様熱線・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度・点灯保持時間調整機能付 材質アクリルカバー(乳白)/アルミダイカスト(ホワイト) 質量(kg)0.84 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×120 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.1 LED交換不可 入力電流(A)0.15 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)301 演色指数(Ra)83 調光の可否不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41817239
2023-02-24
用途:
家の玄関
その他業種

コンパクトで主張しすぎなくて飽きのこなそうなシンプルなデザインで、気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする