Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット直管32形温白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41818657
品番
LGB81771LE1
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
23
電圧(V)
100
材質
アクリルカバー(乳白)
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1260×100×93
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.2
LED
交換不可
入力電流(A)
0.24
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
2260
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可