3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット直管32形X2昼白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41818675
品番
LGB81773LE1
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
29,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
46
電圧(V)
100
材質
アクリルカバー(乳白)
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1260×100×93
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.6
LED
交換不可
入力電流(A)
0.48
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
5000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可