※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(8000個)
ねじの呼び
M2.3
注文コード
41818707
品番
2.3×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.3
山数
32
長さ(mm)
5
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.3/(最小)2.2
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41818707
2.3×5
41718101
2.3×5
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(50個)
¥
539
欠品中
税込
¥
593
注文コードが変更になりました