LEDブラケット直管32形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41818718 品番LGB81782LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)23 電圧(V)100 材質アクリルカバー(砂目調塗装仕上) 幅(mm)1260 質量(kg)2.7 高さ(mm)100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.1 LED交換不可 入力電流(A)0.24 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 明るさ(Lm)1890 出しろ(mm)93 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする