Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット直管32形X2温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41818727
品番
LGB81784LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
46
電圧(V)
100
材質
アクリルカバー(砂目調塗装仕上)
幅(mm)
1260
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
100
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.5
LED
交換不可
入力電流(A)
0.48
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
4075
出しろ(mm)
93
調光の可否
不可