Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット直管10形昼白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41819059
品番
LGW80158LE1
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.5
電圧(V)
100
仕様
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
材質
アクリルカバー(乳白)
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×300×100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
419
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可