Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット直管20形昼白色
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
9.7
明るさ(Lm)
855
注文コード
41819077
品番
LGW80168LE1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・明るさ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.7
電圧(V)
100
仕様
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
材質
アクリルカバー(乳白)
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×300×100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.16
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
855
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可