Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット直管20形電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41819086
品番
LGW80169LE1
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
9.7
電圧(V)
100
仕様
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
材質
アクリルカバー(乳白)
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×300×100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84
LED
交換不可
入力電流(A)
0.16
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
815
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可