Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
LEDポーチライト40形電球色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
4.5
注文コード
41819104
品番
LGW80203LE1
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
機能・光源色・消費電力
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.5
電圧(V)
100
仕様
密閉型
材質
アクリルカバー(乳白)/アルミダイカスト(プラチナメタリック)
幅(mm)
122
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
320
奥行(mm)
106
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.2
LED
LED交換不可
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
172
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否