Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
LEDポーチライト60形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
4.5
注文コード
41819174
品番
LGW80235LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
機能・光源色・消費電力
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.5
電圧(V)
100
仕様
密閉型
材質
アクリルカバー(透明)/アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック)
幅(mm)
166
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
336
奥行(mm)
267
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.4
LED
LED交換不可
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
335
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否