Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
LEDポーチライト60形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
4.5
注文コード
41819253
品番
LGW80250LE1
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
機能・光源色・消費電力
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.5
電圧(V)
100
仕様
密閉型
材質
ガラスセード(透明・乳白模様入り)/アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック)
幅(mm)
140
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
284
奥行(mm)
236
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.5
LED
LED交換不可
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
304
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否