LEDポーチライト40形昼白色

(1件のレビュー)
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 消費電力(W)6.1 注文コード41819743 品番LGW80423LE1
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は機能・光源色・消費電力など82種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.1 電圧(V)100 材質アクリルカバー(乳白)/プラスチック枠(シルバーメタリック)/プラスチック本体(シルバーメタリック) 幅(mm)96 質量(kg)0.6 高さ(mm)322 奥行(mm)97 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.5 LEDLED交換不可 入力電流(A)0.12 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)412 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
玄関灯交換
サービス業

明るさセンサーのみを使用して、夜間だけ点灯させています。人感センサーによる明暗切り替え設定もできるのですが使用していません。枠・本体ともシルバーメタリックと記載されていますが、この品番の色は写真の通りダークブラウンです。パナソニックのカタログで確認して発注しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする