LEDブラケット25形X1電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)/ガラスカバー(透明) 注文コード41820127 品番LGW85034S
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)3.4 電圧(V)100 仕様壁面・据置取付専用/密閉型/LED電球専用商品 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)/ガラスカバー(透明) 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×129×160 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.1 入力電流(A)0.057 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)225 演色指数(Ra)84 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする