Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
LEDポーチライト60形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
7.3
注文コード
41820197
品番
LGW85055BZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,100
この商品は
機能・光源色・消費電力
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.3
電圧(V)
100
仕様
塩害地向け仕様/壁面(縦・横向き)取付専用/LED電球専用商品
材質
オフブラック/ガラスカバー(乳白)
幅(mm)
180
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
350
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.4
入力電流(A)
0.121
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
84
明るさ(Lm)
259
出しろ(mm)
140
調光の可否
不可