LEDポーチライト40形電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付 光源色電球色 消費電力(W)5.2 注文コード41821019 品番LGWC80202ZLE1
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は機能・光源色・消費電力など228種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.2 電圧(V)100 仕様密閉型 材質アクリルカバー(乳白)/アルミダイカスト(プラチナメタリック) 幅(mm)122 質量(kg)1.3 高さ(mm)320 奥行(mm)106 機能NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.4 LEDLED交換不可 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)153 演色指数(Ra)84 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする