LGWC80236LE1 LEDポーチライト60形 Panasonic(パナソニック) 41821046

LEDポーチライト60形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 消費電力(W)5.2 注文コード41821046 品番LGWC80236LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,500
この商品は機能・光源色・消費電力など40種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.2 電圧(V)100 仕様NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付/密閉型 材質アクリルカバー(透明)/アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック) 幅(mm)166 質量(kg)2.1 高さ(mm)339 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.4 LED交換不可 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 明るさ(Lm)335 出しろ(mm)274 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする