消費電力(W)5.2
電圧(V)100
仕様NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付/密閉型
材質アクリルカバー(透明)/アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック)
幅(mm)180
質量(kg)2.4
高さ(mm)274
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)45.5
LED交換不可
入力電流(A)0.09
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra83
明るさ(Lm)237
出しろ(mm)274
調光の可否不可