消費電力(W)5.2
電圧(V)100
仕様NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付/密閉型
材質ガラスセード(透明・乳白模様入り)/アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック)
幅(mm)140
質量(kg)2.7
高さ(mm)307
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.4
LED交換不可
入力電流(A)0.09
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra80
明るさ(Lm)304
出しろ(mm)247
調光の可否不可