Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
LEDポーチライト60形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
機能
NaPiOn・明るさセンサ付、センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付
光源色
電球色
消費電力(W)
7.1
注文コード
41821168
品番
LGWC80271LE1
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
機能・光源色・消費電力
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.1
電圧(V)
100
材質
アクリルカバー(乳白)/プラスチック(ホワイト)
幅(mm)
90
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
320
奥行(mm)
94
機能
NaPiOn・明るさセンサ付、センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.6
LED
LED交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
466
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否