LGWC80320LE1 LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック) 41821274

LEDポーチライト40形昼白色

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 機能NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付 光源色昼白色 消費電力(W)7.1 注文コード41821274 品番LGWC80320LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は機能・光源色・消費電力など82種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.1 電圧(V)100 仕様密閉型 材質アクリルカバー(透明・内面白塗装)/プラスチック枠(プラチナメタリック)/プラスチック本体(プラチナメタリック) 幅(mm)213 質量(kg)0.7 高さ(mm)213 奥行(mm)108 機能NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.6 LEDLED交換不可 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)317 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
玄関灯交換
サービス業

明るさセンサーのみを使用して、夜間だけ点灯させています。人感センサーによる明暗切り替え設定もできるのですが使用していません。枠・本体ともシルバーメタリックと記載されていますが、この品番の色は写真の通りダークブラウンです。パナソニックのカタログで確認して発注しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする