消費電力(W)7.1
電圧(V)100
仕様密閉型
材質アクリルカバー(透明・内面白塗装)/プラスチック枠(プラチナメタリック)/プラスチック本体(プラチナメタリック)
幅(mm)213
質量(kg)0.7
高さ(mm)213
奥行(mm)108
機能NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度調整機能付
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)24.5
LEDLED交換不可
入力電流(A)0.11
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)174
演色指数(Ra)83
調光の可否否