LEDポーチライト40形昼白色

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能NaPiOn・明るさセンサ付(フラッシュ)/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯 照度調整機能付 光源色昼白色 消費電力(W)7.1 注文コード41822157 品番LGWC81433LE1
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は機能・光源色・消費電力など82種類から選べます 他の種類を見る
機能
NaPiOn・明るさセンサ付(フラッシュ)/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯
照度調整機能付
消費電力(W)7.1 電圧(V)100 材質アクリルカバー(乳白)/プラスチック(オフブラック) 幅(mm)90 質量(kg)0.6 高さ(mm)323 奥行(mm)100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.7 LEDLED交換不可 入力電流(A)0.12 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)410 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
玄関灯交換
サービス業

明るさセンサーのみを使用して、夜間だけ点灯させています。人感センサーによる明暗切り替え設定もできるのですが使用していません。枠・本体ともシルバーメタリックと記載されていますが、この品番の色は写真の通りダークブラウンです。パナソニックのカタログで確認して発注しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする