Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
LEDポーチライト40形電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
6.1
注文コード
41822175
品番
LGWC81441LE1
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
機能・光源色・消費電力
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
電圧(V)
100
材質
アクリルカバー(乳白)/プラスチック(シルバーメタリック)/ステンレス遮光板(シルバーメタリック、オフブラック
幅(mm)
99
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
315
奥行(mm)
101
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.9
LED
LED交換不可
入力電流(A)
0.12
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
311
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否