Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット直管20形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
11.2
注文コード
41822674
品番
LGB85039LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,100
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
11.2
電圧(V)
100
仕様
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用/両面化粧タイプ
材質
プラスチックカバー(乳白)
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540×38×76
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.3
LED
交換不可
入力電流(A)
0.19
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
900
演色指数(Ra)
95
調光の可否
不可