Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト60形集光電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
集光タイプ/照射方向可動型/壁面・天井面・据置取付専用/位相制御式(2線式)
注文コード
41822848
品番
LGB84336LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
100
仕様
集光タイプ/照射方向可動型/壁面・天井面・据置取付専用/位相制御式(2線式)
材質
アルミダイカストセード(ホワイト)
幅(mm)
Φ82
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
165
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.1
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
95
明るさ(Lm)
553
ビーム角度(°)
24
出しろ(mm)
173
調光の可否
可