※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41823783
品番
2.6×16
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
山数
28
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
1
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
2.1
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.2
寸法r
(最大)0.3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧