※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41823932
品番
3.5×10
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
寸法r
(最大)0.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧