※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41824194
品番
4.5×16
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
山数
14
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
3.55
寸法m(mm)
5.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9
寸法r
(最大)0.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧