※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×12 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41825962 2×12 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41825962

(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6000個) 注文コード 41825962 品番 2×12
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ねじの呼びM2 山数32 長さ(mm)12 材質ステンレス 十字穴番号1 頭部形状 寸法K(mm)1.2 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4 寸法r(最大)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41826163
2024-04-19
用途:
木製家具の取り付け

安心のステンレス。まとめて使用するので箱買いできるのがよてもよい。

対象商品:
41826626
2024-01-31
用途:
大工作業
SOU 様 (サービス業)

価格が他店より安くて、タッピングビスの種類も多くて良かったです

対象商品:
41826452
2019-07-30
用途:
商品の組み立て
教育・研究機関

ベニヤ板への木ネジの食いつきがよく、しっかりと固定できます。

対象商品:
41826084
2019-07-13
用途:
コンテナハウスの外周に杉板を化粧横貼りするに使用する
株式会社M・B・W 様 (建設業・工事業)

少し無理に稼働すればビス頭が崩れる 化粧貼りに使用するので
出来るだけ頭の小さい物が欲しかった

対象商品:
41826346
2018-04-13
用途:
木工作業に
竹原製作所 様

錆びないので外部物に使用。
品質に問題なしです。
また利用させていただきます。

対象商品:
41827046
2018-04-18
用途:
ブラケットの固定
株式会社粕田組 様 (建設業・工事業)

値段は大変安かったので、品質はあまりよくなかった。下穴を開けてからビス止めしたにも関わらず、頭がよくとんで使い物にならなかった。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4498:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする