曜日別特売
LGW40056LE1 LEDスポットライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック) 41826506

LEDスポットライト60形拡散電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41826506品番LGW40056LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,800
消費電力(W)8.5電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)43.6入力電流(A)0.14調光の可否不可仕様拡散レンズ付/照射方向可動型/壁面・天井面取付専用材質アルミダイカスト(オフブラック)/アクリルパネル(透明つや消し)幅(mm)88×89質量(kg)1.1高さ(mm)38色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra95明るさ(Lm)371出しろ(mm)184
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする